Beli penghemat listrik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Enter Indonesia Capacitor Bank Electric SaverDeskripsi:1. Menahan tarikan awal (Soft Start). 2. Menyerap (Mereduksi) daya semu/induksi & daya buta. 3. Memperbaiki Faktor Daya/Cos Phi.atribut:
- Voltage Rated (V): 200-450
- Capacity Rated (W): 450-4400
- Minimum Current (A): 0.5
- Phase: 3
- Power Factor : 0.5
- Non Brand Poster - Tips Hemat ListrikDeskripsi:Tips Hemat Energi, Hemat Listrik Sekarang Juga. Matikan yang tidak perlu, itulah inti dari apa yang coba disampikan oleh poster ini. Gunakan penerangan dan peralatan elektronik dengan lebih bijak.
- Maspion Electric Stove (Kompor Listrik)Deskripsi:Kompor induksi Maspion dengan 2 macam bentuk dilengkapi dengan pengaturan panas berbentuk rotari yang mudah dioperasikan
- BULL Capacitor 2 FeetDeskripsi:Electrolytic Capasitor for Motor Starting.atribut:
- Voltage (V): 250 AC
- Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:Supreme Cable memiliki variant product dan berbagai ukuran dengan kualitas terbaik. dengan standard yang aman untuk instalasi listrik rumah ataupun kantor andaatribut:
- Type: NYM Supreme
- WILSON CABLES Power Cable NYA (Cu/PVC) Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:Digunakan di tempat yang kering untuk instalasi tetap. Aplikasi didalam atau diluar dinding. Gunakan pipa/conduit PVC atau saluran tertutup untuk instalasi yang aman.atribut:
- Insulation Material: PVC
- Length (m): 50
- MasterLock Do Not Enter Safety TagDeskripsi:The Master Lock Model No. S4001 Danger Do Not Enter - Safety Tag features a process that fuses graphics into rugged industrial-grade polypropylene blended with a metal additive; ideal for use in food processing and pharmaceutical facilities. The longest latribut:
- Color: White
- SOLARLITE Polycarbonate Roof (Atap Polycarbonate)Deskripsi:Ditambah dengan design yang dinamis, Harga Polycarbonate Solarlite sangat cocok untuk hamper semua kebutuhan struktur dan aplikasi eksterior partisi anda. Dimana kualitas adalah standar baru untuk aplikasi atap bangunan, Jual Atap polycarbonate Solarlite adalah solusi tepat untuk anda. Hanya menggunakan bahan dasar kualitas terbaik dan menggunakan teknologi eropa termuktahir saat ini, Solarlite merupakan pilihan yang tepat untuk anda yang membutuhkan twinwall polikarbonat sheets terbaik dengan harga terjangkau. Solarlite tersedia dengan berbagai warna menarik, cocok sebagai referensi gaya arsitektur yang anda inginkan. Produk Aplikasi Jual Atap Polycarbonate Solarlite: - Atap Kanopi. - Gazebo. - Green House. - Partisi. - Pergolas. - Atap Komersial. - Sky Light. - Aula Olahraga. - Kolam Renang Sistem Atap. - Atap Bahan Bangunan.atribut:
- Length (m): 11.8
- Width (m): 2.1
- Thickness (mm): 5
- ABB Soft Starter (Starter Lembut)Deskripsi:PSE18-600-70 SoftstarterThe softstarter PSE18-600-70 has a rated maximum operational current of 18 A with an operating voltage span from 208...600 V AC. The rated control voltage is between 100...250 V AC at 50/60 Hz. PSE features a two-phase control with a soft start and stop through a voltage or a torque ramp. It has a built-in bypass for easy installation and energy saving. A RUN, TOR, and Event signal is available from a relay output in NO (normally open state). The PSE has functions such as current limit, kickstart, analog output, EOL, underload, and locked rotor protection. To interact with PSE, it has an Illuminated display that uses symbols to become language neutral. As an option, you can add an identical external keypad with a rating of IP66. There are three ways to communicate with PSE. It can be done by hardwire inputs Start/Stop or by Reset of fault. Another popular option is the built-in Fieldbus communication Modbus RTU, but we can also use an external adaptor and a Fieldbus plug. The new generation PSE is a true general purpose softstarter. It’s a perfect balance between high starting capacity and cost efficiency. It is now featuring built-in Fieldbus communication. They are suitable for small to medium-sized three-phase motors with nominal currents from 18...370 A. Typical applications are, for example, pumps, fans, compressors, and conveyors.
- Fuji Electric Thermal Overload RelayDeskripsi:Fuji electric thermal overload relays are designed to provide overload protection to meet the thermal characteristics of low voltage induction motors. Adjustable thermal overload relays give motors positive overcuttent protection. The starter contacts cannot be held closing under overload conditions. However, once the bimetal element has cooled, the reset button can be depressed and the motor can be testrarted and the motor can be restrated in the normal manner. Ordinaryly this reset is carried out manually but the starter can be changed over to automatic reset by means of a screw-driver.
- Broco Saklar Intermediate Galleo Series (Saklar Tukar Silang)atribut:
- Series: Galleo
- Non Brand Poster - Hemat Listrik Sekarang JugaDeskripsi:Hemat Listrik Sekarang Juga. Mematikan lampu ketika sedang tidur merupakan salah satu cara yang efektif untuk menghemat energi listrik.
Daftar Harga penghemat listrik Terbaru October 2026
| Enter Indonesia Capacitor Bank Electric Saver | Rp2.599.900 |
| Schneider Electric Photoelectric sensors XU Series (Sensor Fotolistrik) | Rp799.900 |
| Non Brand Poster - Tips Hemat Listrik | Rp149.900 |
| Maspion Electric Stove (Kompor Listrik) | Rp179.900 |
| System Electric Capacitor | Rp2.599.900 |
| BULL Capacitor 2 Feet | Rp41.900 |
| Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik) | Rp1.299.900 |
| WILSON CABLES Power Cable NYA (Cu/PVC) Series For Building (Kabel Listrik) | Rp129.900 |
| MasterLock Do Not Enter Safety Tag | Rp389.900 |
| SOLARLITE Polycarbonate Roof (Atap Polycarbonate) | Rp4.599.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/jiP101553702-42.jpg)

/P101546216-1.jpg)


/fjP102051559-2.jpg)
%20Series%20For%20Building%20(Kabel%20Listrik)/ppP105640925-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Pengaman%20Kunci/MasterLock%20Do%20Not%20Enter%20Safety%20Tag/P102723625-1.jpg)
/m2P104667794-2.jpg)
/apP106984385-1.jpg)

/P102058640-1.jpg)

/37P102048115-9.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)